Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spurgofreni elettrico
Spurgofreni elettrico - 1
Spurgofreni elettrico - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spurgofreni elettrico

Per tutti i tipi di autoveicoli, veicoli commerciali e motocicli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pressione di esercizio 2 bar (non regolabile)



Funziona da tanica originale fino a 5 litri


Nessuna decantazione che richiede tempo e nessun pericolo di schiuma o acqua nel liquido dei freni



Si spegne quando la tanica è vuota per evitare che l'aria venga aspirata


Nessuna perdita di tempo con lo spurgo del dispositivo quando si cambia contenitore.



Disaccoppiamento depressurizzato dal veicolo


Semplice rimozione del tubo di riempimento senza spruzzare il liquido dei freni.



Rivestimento epossidico di alta qualità


Particolarmente resistente al liquido dei freni



In dotazione:


  • Dispositivo con montaggio tanica e 3 coni in gomma

  • Adattatore europeo n. art. 071455 301 (E 20 per quasi tutti gli autoveicoli europei)
Indicazione

Utilizzare solo liquidi per freni senza olio minerale