Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray per saldatura Perfect
Spray biologico antischizzi, adatto per alluminio, acciaio strutturale, metalli base non ferrosi, acciai inossidabili e ugelli per cannelli di saldatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Previene l'adesione degli spruzzi di saldatura su acciaio inossidabile, acciaio e altri metalli e sugli ugelli dei cannelli di saldatura.
Per un lavoro di saldatura perfetto Previene la creazione di punti di partenza della corrosione.
Non cola.
L'effetto tixotropico fa inoltre aderire l'agente attivo sulle superfici verticali senza colare o formare goccioline
Non ha effetto su zincature e verniciature successive.
- La percentuale minima di sostanze organiche impedisce la formazione di prodotti di cracking.
Permette una facile rimozione dei residui di saldatura.
- Non ha effetto su zincature e verniciature successive.
Effetto refrigerante
L'effetto di raffreddamento riduce al minimo lo scolorimento durante la saldatura dell'acciaio inossidabile.
Privo di silicone
Non incide negativamente sui trattamenti successivi, ad esempio la verniciatura.
Protezione contro la corrosione
Il film sottile agisce inoltre come protezione temporanea contro la corrosione.
Privo di solventi
Privo di CHC e altri solventi
Proteggere la confezione dal freddo e dagli schizzi di saldatura. Quando si applica su parti cave e spazi ristretti, avviare il processo di saldatura solo dopo un'accurata ventilazione. Prima della zincatura, pulire accuratamente i pezzi con un detergente ad alta pressione e acqua calda o uno sgrassatore contenente solvente.
Lo spray per saldatura Perfect è uno spray biologico antischizzi per alluminio, metalli base non ferrosi, acciaio strutturale, ugelli dei cannelli di saldatura e acciai inossidabili.
Agitare prima dell'uso. Spruzzare il prodotto con cura, in modo uniforme e in uno strato sottile, a una distanza di circa 30 cm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.