Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivestimento protettivo del contatto
Vernice protettiva spray trasparente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Previene e risolve corto circuiti su bobine e trasformatori
Previene corto circuiti in zone ad alta e bassa tensione
Forma una pellicola protettiva lucida e flessibile
- Isola e sigilla
- Protegge da acqua, acidi diluiti, basi e corrosione
Aderisce a metalli quali rame, ottone, acciaio, cromo, alluminio
Lo spray per contatti SL deve essere completamente asciutto prima di ricollegare l'impianto elettrico. Non lavorare quando è sotto tensione. Il prodotto è altamente infiammabile. Il contenitore è pressurizzato. Proteggere dalla luce solare e non esporre a temperature superiori a 50 °C. Capovolgere la bomboletta e spruzzare dopo l'uso. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità del prodotto.
Sigilla tutti i tipi di cavi elettrici. Isola, sigilla e protegge il cablaggio e i connettori dalla corrosione e dalla contaminazione.
Applicare da una distanza di circa 25 cm a temperatura ambiente erogando lo spray sulla superficie corrispondente precedentemente pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.