Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray per cinghia trapezoidale
Per estendere la durata delle cinghie di trasmissione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Impedisce lo slittamento, trasferisce piena potenza erogata, elimina i cigolii
- Elimina la necessità di effettuare ulteriori regolazioni con minore slittamento della cinghia causato da freddo, umidità o dal normale allungamento
- Senza AOX
Utilizzare solo in locali ben aerati.
Per cinghie a V realizzate in cuoio, gomma, balata, capelli, ecc. Non adatto per l'uso con cinghie piane. Quando si utilizza lo spray per cinghie di trasmissione, il contatto con le pulegge aumenta riducendo al minimo i problemi di distacco e di attrito. L'efficienza della cinghia trapezoidale aumenta.
Montare la testina per l'erogazione e spruzzare il prodotto lungo la cinghia portando l'estremità della bomboletta spray vicino all'interno della cinghia. Oppure spruzzare il prodotto su un'area interna con il motore acceso per circa 5 secondi.
Pulire le superfici di contatto prima dell'utilizzo. Utilizzare con parsimonia e precisione - evitare di impiegare troppo materiale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.