Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray lubrificante per la cura dei materiali
Protegge e mantiene le parti in plastica e gomma su veicoli, attrezzature tecniche e in casa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pellicola lubrificante per la cura dei materiali completamente sintetica; non sporca e non unge
- Nessuna contaminazione degli indumenti in caso di contatto
- Nessuna aderenza di sporcizia o polvere
Protezione anti-slittamento contro attrito e rumori
Elimina i cigolii e gli scricchiolii dalle materie plastiche (interruttori)
Protezione efficace e duratura
- Elimina l'acqua e l'umidità
- Non si deteriora, non crea grumi, non diventa appiccicoso
- Fornisce una protezione duratura contro i raggi UV
- Risparmio di tempo grazie all'applicazione facile e ad azione singola
Spray lubrificante per la cura dei materiali resistente alle alte temperature
Maggiore stabilità in condizioni di asciugatura termica (radiatori) - nessuna perdita di adesione
Dotato di propellente ecologico
Senza silicone, resine e AOX
Combinazione di olio non untuosi completamente sintetici e a bassa viscosità con additivi per proteggere contro l'invecchiamento, le cariche statiche e l'usura, in particolare per le materie plastiche.
Spruzzare uniformemente su tutte le superfici. Ove necessario, asciugare con un panno. Mantenere una distanza di spruzzatura di ca. 30 cm. Non spruzzare sul volante e sui pedali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.