Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Lubrificante a secco spray PTFE

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lubrificante a secco spray PTFE

Lubrificazione a secco, non attira polvere e sporco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elimina cigolii, stridii e rigidità di movimento


Offre una protezione duratura contro l'usura



Pellicola con spessore di 10 μm


Utilizzabile anche con delle tolleranze molto strette nell'ingegneria di precisione



Resistenza molto elevata


  • Resistente a temperature da -180°C a +260°C (per brevi periodi)

  • Permanentemente resistente ad acqua, acidi e alcali


Senza oli minerali



Senza silicone

Indicazione

I fumatori devono lavarsi le mani dopo l'uso. Il fumo di prodotti del tabacco contaminato può causare problemi di salute.