Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray disinfettante per impianti di aria condizionata
Detergente speciale per pulire e disinfettare gli impianti di aria condizionata dei veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Disinfetta, pulisce e protegge
- Elimina in modo affidabile germi, batteri e funghi
- Neutralizza gli odori sgradevoli
- Previene le reazioni allergiche che possono essere scatenate da batteri e altri microrganismi
Tubo flessibile extra lungo con speciale ugello per applicazioni dirette sullo scambiatore di calore dell’impianto di aria condizionata
- Efficacia duratura attraverso la disinfezione e la pulizia del "punto di origine"
- Un'accurata pulizia a spruzzo consente di penetrare anche gli strati più spessi e grassi di sporcizia
Efficacia certificata dall'istituto esterno
- Eliminazione dei germi dimostrata
- Riduzione del 100% del numero di microbi dopo appena 5 minuti
Valore pH: 5,0
Senza AOX
Riduce gli effetti sul suolo e sui corsi d’acqua e previene problemi al sistema idrico locale
Ogni bomboletta è dotata di un tubo flessibile spray
Tubo flessibile in PE ca. 80 cm di lunghezza con apposito ugello
Si consiglia di pulire e disinfettare l'impianto di aria condizionata (evaporatore, condotti di ventilazione ecc.) almeno una volta all'anno.
L'efficacia del disinfettante è stata testata in base alle linee guida per la verifica e la valutazione dei processi di disinfezione chimica della Società Tedesca d'igiene e Microbiologia (DGHM).
- Spegnere l'impianto di aria condizionata e le ventole.
- Inserire la sonda spray nello scarico della condensa
- Spruzzare la metà del contenuto della bomboletta (ca. 30 secondi), il contenuto è sufficiente per 2 applicazioni
- Lo sporco meno incrostato defluisce facilmente attraverso lo scarico
- Lasciar agire per almeno 10 minuti prima di azionare l'impianto di aria condizionata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.