Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spray congelatore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spray congelatore

Uso universale per riparazione e montaggio e per la risoluzione dei problemi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Non infiammabile!



In aree a bassa tensione secondo la normativa VDE 0100 (gamma di tensioni: <50 V (CA), <120 V (CC)); utilizzabile anche sotto tensione.



Potente effetto di raffreddamento


  • Lo spray produce un raffreddamento localizzato fino a -50 °C

  • Cuscinetti a sfere, boccole, alberi, ecc. possono essere facilmente inseriti negli spazi più ristretti


Genera un determinato sovraccarico termico


Guasti nei circuiti elettrici rapidi da individuare

Indicazione

Conforme alla normativa UE (UE n. 517/2014)