Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray ad aria compressa
Rimuove senza fatica la polvere in zone difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Infiammabile!
<50 V (AC), <120 V (CC)) anche durante l’utilizzo.
Utilizzo semplice
- Sempre pronto a portata di mano
- Dotato di cannuccia per una nebulizzazione precisa
Gas compresso asciutto e privo di olio
- Non lascia residui
- Buona compatibilità con i materiali
Alta pressione e alta densità
Facile da usare e con applicazione universale
Non spruzzare negli occhi, nella bocca o negli orifizi del corpo. Non spruzzare su componenti caldi.
Rispetta la normativa UE (UE n. 517/2014)
Adatto per lavori di manutenzione e riparazione di apparecchiature EDP, stampanti, fotocopiatrici, componenti e moduli elettronici, ingegneria di precisione, strumenti ottici, apparecchi fotografici, videocamere, lenti, proiettori, alloggiamenti, elettronica dei trasporti, nastri magnetici, testine magnetiche, tecnologia medica, tecnologia di misurazione, componenti di precisione, microscopi, orologi e modelli di costruzione.
Inserire il tubo dello spray nell'apertura superiore della valvola. Durante l'utilizzo mantenere sempre la bomboletta in posizione verticale, non ruotare di 180°.
La pressione ottimale della bomboletta viene mantenuta quando lo spruzzo viene erogato a intervalli brevi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.