Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spray Perfect zinco
Spray Perfect zinco - 1
Spray Perfect zinco - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spray Perfect zinco

Eccellente protezione a lungo termine e ottima finitura superficiale metallica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione


  • Elevato grado di sicurezza grazie all'eccellente protezione dagli agenti atmosferici

  • Notevole risparmio di tempo, in quanto è necessaria una sola operazione

  • Buona copertura


Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile


L'ugello orientabile consente un'applicazione veloce e affidabile su aree di grandi dimensioni e con un minor numero di riparazioni.



Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale



Elevato grado di resistenza all'usura



Protezione contro la corrosione testata in conformità alla normativa DIN


  • Spray Perfect Light zinco: 250 ore

  • Spray Perfect zinco: 500 ore

  • Utilizzabile per riparazioni a norma DIN EN ISO 1461


Saldabile a punti

Indicazione

Lo spray Perfect zinco e lo spray Perfect Light zinco contengono zinco, pertanto conferiscono una protezione catodica anti-corrosione ottimale e attiva. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine. I prodotti residui proteggono l'intera superficie contro la ruggine. Se la superficie è danneggiata, il metallo non è più protetto.


Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS.