Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spray Perfect ottone
Eccellente protezione a lungo termine e ottimo aspetto estetico della superficie metallica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Spessore del rivestimento consistente già alla prima mano di applicazione
- Elevato livello di sicurezza grazie alla protezione ottimale contro gli agenti atmosferici
- Tempo di lavorazione ridotto, in quanto è necessaria una sola fase di lavoro
- Conferisce una buona copertura
Versatilità di utilizzo grazie all'ugello regolabile
Ugello orientabile, permette la regolazione del getto a ventaglio per l'utilizzo in verticale o orizzontale.
Tixotropico, non cola dalle superfici in verticale
Elevata resistenza all'abrasione
Per superfici trattate con saldatura a punti
Lo spray Perfect Zinc e lo spray Perfect Light Zinc contengono zinco, pertanto conferiscono un'ottima protezione catodica attiva contro la corrosione. Se la superficie è danneggiata, il rivestimento di zinco si corrode o "si sacrifica" (anodo sacrificale), proteggendo così il metallo dalla ruggine. Se la superficie è danneggiata, il metallo non è protetto.
Non adatto come base di adesione per la successiva applicazione dei sigillanti PU e MS
Ottima copertura e finitura, protezione dalla corrosione per tutte le superfici metalliche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.