In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
15 articoli con 304 versioni trovati
High extension with all required components in one complete set for simple ordering
Altezza intermedia elegante per applicazioni speciali con tutti i componenti necessari in un kit completo per ordini semplici
Elegant intermediate height for special applications with all required components in one complete set for simple ordering
Tall, closed frame with slim 8 mm drawer design. Complete set with all required components for simple ordering.
Drawer with extremely slim 8 mm design and elegant intermediate height for special applications. Complete set with all required components for simple ordering.
Practical standard drawer with extremely slim 8 mm design for any application. Complete set with all required components for simple ordering.
Lower drawer for limited installation heights with all required components in one complete set for simple ordering
Extremely tall, closed frame with slim 8 mm drawer design. Complete set with all required components for simple ordering.
Elegant, slim 8 mm design, without additional front and rear brackets, for large slide-in elements. Complete set with all required components for simple ordering.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.