Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 1
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 2
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 3
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 4
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 5
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 6
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 7
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 8
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 9
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 10
Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm - 11

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sponda Vionaro H89 Forma compatta e design sottile da 13 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Pratico cassetto standard per ogni applicazione

  • Lati interni ed esterni dritti 90°

  • Regolazione tridimensionale positiva e negativa

  • Regolazione integrata laterale, dell'altezza e dell'angolo di inclinazione

  • Regolazione della profondità opzionale

  • Nessun lavoro necessario sulla base

  • Montaggio del frontale senza utensili

  • La guida Dynapro può essere utilizzata per cassetti in legno e Vionaro
Area di applicazione