Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Cassetto estremamente basso per un'altezza di installazione limitata (ad es. cassetti per cucina)
- Lati interni ed esterni dritti 90°
- Regolazione tridimensionale positiva e negativa
- Regolazione integrata laterale, dell'altezza e dell'angolo di inclinazione
- Regolazione della profondità opzionale
- Nessun lavoro necessario sulla base
- Montaggio del frontale senza utensili
- La guida Dynapro può essere utilizzata per cassetti in legno e Vionaro
Fissaggio della guida scorrevole con vite Euro Ø 6,3x14 mm o vite truciolare Ø 4x16 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.