Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 1
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 2
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 3
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 4
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 5
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 6
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 7
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 8
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 9
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 10
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 11
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 12
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 13
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 14
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 15
Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal - 16

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Prolunga frontale VIONARO V8 Crystal

Design elegante e sottile da 8 mm, senza staffe frontali e posteriori aggiuntive. Per elementi inseribili di grandi dimensioni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Non è necessario lavorare gli elementi inseribili

  • Riciclabile al 100%, senza parti in materiale plastico

  • Stesso montaggio anteriore su tutti i telai con tasselli ad espansione preassemblati

  • Stesso stabilizzatore frontale per altezze telaio H200, H250 e Crystal

  • Struttura robusta per un'elevata stabilità

  • 5 opzioni di dimensioni regolabili

  • Regolazione dell'inclinazione integrata, regolazione laterale e in altezza tramite innesto a scatto, regolazione della profondità opzionale e regolazione radiale

  • Uso completo dello spazio di stoccaggio grazie ai lati interni dritti e alla larghezza di montaggio minima

  • Montaggio e rimozione del frontale senza utensili

  • Non è necessario lavorare il fondo
Indicazione
  • Quando si impiegano elementi inseribili in vetro, si consiglia di utilizzare vetro di sicurezza a pannello singolo e di fare riferimento agli standard di sicurezza nazionali e internazionali.

  • La profondità netta del cassetto varia a seconda dello spessore della parete posteriore.

  • Connettore fondo frontale art. n. F148 026 744 a partire dalla larghezza del mobile consigliata di 600 mm

  • Quando si utilizza un pannello posteriore da 8 mm, utilizzare una vite speciale art. n. F138 139 696

  • Colore: ghiaccio, simile al bianco segnale RAL 9003

  • Colore: zircone, simile a nero onice RAL 0002500

  • Non combinare la regolazione della profondità opzionale con l'unità Tipmatic

  • Preforare i punti di fissaggio dell'innesto a scatto sul lato inferiore del cassetto utilizzando la dima di foratura art. n. F146 133 145
Istruzioni