In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 81 versioni trovati
Lacqua può essere rimossa in modo rapido e completo da una superficie piana
Spatola per pavimento in gomma cellulare nera per una rimozione efficace di acqua e olio
Con manico e prolunga per la rimozione di gocce dacqua
Con spugna per la rimozione degli insetti
Tira acqua ultra igienico con labbro in gomma morbida e flessibile.
Hygienic water squeegee with replaceable cassette also suitable for use with foodstuffs
Hygienic double-blade water squeegee with replaceable cassette and swivel joint, also suitable for use in the food industry.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
L'acqua può essere rimossa in modo rapido e completo da una superficie piana
Con manico e prolunga per la rimozione di gocce d'acqua
Filiera per TIME-SERT® in HSS
Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete
Boccola filettata TIME-SERT®
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori
Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta
Frattone dentato bicomponente
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi