Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Connettore a 7 pin da 12 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a 7 pin da 12 V

L'attacco filettato con guarnizione di gomma fornisce protezione contro gli spruzzi d'acqua e lo sporco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Un attacco filettato è adatto per cavi da a 9,2 mm a 11,5 mm di diametro



Versione alluminio con cavo a riduzione del carico di trazione



Sistema a 7 poli:


  • La cavità del coperchio mantiene il connettore nella presa

  • Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione

  • Temperatura di esercizio: Da -25°C a +75°C

  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO1724

  • Corrente nominale: Max. 25 A (con filo da 2,5 mm2)