Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Connettore a 13 pin da 12 V
Connettore a 13 pin da 12 V - 1
Connettore a 13 pin da 12 V - 2
Connettore a 13 pin da 12 V - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Connettore a 13 pin da 12 V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Raccordo filettato con guarnizione di gomma


Offre protezione contro gli spruzzi d'acqua e lo sporco



Un raccordo filettato è adatto per cavi da 9,0 mm a 11,5 mm di diametro



Con sistema con connettore a baionetta


Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 11446



Contatti a vite resistenti ad elevati carichi di trazione



Temperatura di esercizio: da -40 °C a +85°C



Corrente nominale: max. 25 A (con filo da 2,5 mm²)