Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spazzolone angolare
Spazzolone angolare - 1
Spazzolone angolare - 2
Spazzolone angolare - 3
Spazzolone angolare - 4
Spazzolone angolare - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzolone angolare

For thorough cleaning/scrubbing of even hard to reach surfaces

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con forma angolare e setole sporgenti frontali


Grazie alla forma angolare, questo dispositivo per pulizia può essere tenuto parallelo al pavimento facilitando notevolmente la pulizia anche nelle zone più difficili da raggiungere.



Materie prime conformi FDA


  • Indicata anche per aree di preparazione di alimenti


Design igienico per una facile pulizia e manutenzione


  • Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)

  • Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)


Interamente colorato, disponibile in diversi colori


I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata



Privo di ftalati e bisfenolo A