Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola universale, media
Per la pulizia accurata di diverse superfici in aree strette e di difficile accesso.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Spazzola piccola e leggera con testa larga e manico ergonomico
Grande foro con forma a goccia
per un facile aggancio e una pulizia più semplice
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata
Priva di ftalati
Spazzola adatta per la pulizia di superfici/aree piccole e difficili da raggiungere come macchinari, impianti, nastri trasportatori, tavoli, vasi, taglieri, ecc. Può essere utilizzata anche come alternativa a una spazzola per lavaggio stoviglie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.