Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spazzola metallica a tazza Acciaio, crimpato, con codolo
Spazzola metallica a tazza Acciaio, crimpato, con codolo - 1
Spazzola metallica a tazza Acciaio, crimpato, con codolo - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola metallica a tazza Acciaio, crimpato, con codolo

Ideale per la lavorazione di superfici in acciaio e ghisa di piccole e medie dimensioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Maggiore stabilità durante la spazzolatura

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra

  • Lavorazione di superfici leggera

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
AzioneVelocità circonferenzialeDiametro spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità circonferenziale [in m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25