Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla super rapida KLEBFIX 4-in-1
Adesivo superrapido universale con applicatore a spazzola per l'applicazione di uno strato di adesivo estremamente piatto e sottile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Flacone con pennello
- Consente un'applicazione dell'adesivo estremamente semplice, affidabile e precisa
- Ideale per il collegamento di superfici piccole e molto sottili
- L'applicazione "a soffitto" è anche possibile per strati adesivi estremamente sottili
Speciale apertura del flacone
L'adesivo non uscirà se il flacone si rovescia
A presa rapida
L'adesivo indurisce molto rapidamente
Applicazione universale
Incolla supporti lisci e porosi
Senza solventi e silicone
- Si consiglia di indossare guanti e occhiali di sicurezza.
- La presenza di umidità e vapori ad alta pressione sulle superfici circostanti, potrebbe comparire un deposito bianco intorno al punto di adesione (effetto "blooming"). Si tratta di un effetto dovuto all'indurimento dei vapori dell'adesivo. Questi residui possono essere eliminati, ad esempio con dell'acetone. Tuttavia, è importante notare che le superfici che vanno sottoposte alla pulizie sono resistenti all'acetone. L'effetto "blooming" può essere prevenuto/ridotto utilizzando l'adesivo con moderazione e garantendo umidità dell'aria e aerazione sufficienti nell'area di lavoro.
L'adesivo strutturale cianoacrilato è progettato specificamente per materiali porosi, assorbenti e per superfici irregolari, ruvide nonché per metallo, plastica e gomma.
Le applicazioni tipiche dell'adesivo sono costituite da profili in gomma per finestre in legno e plastica, riparazione di bordi scheggiati, modellini in legno, giocattoli in legno, coprisedili in pelle, incollaggio tra vetro e metallo.
Per l'incollaggio di legno, sughero, pannelli laminati, feltro, pelle, tessuti, porcellana, ceramica, piastrelle, calcestruzzo, superfici bituminose, calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso, pannelli di fibra, HPL, pannelli di fibrocemento, smalto, vetro, carta, cartone, ferrite, metalli sinterizzati, tutti gli altri metalli, plastiche polari quali ABS, PMMA, PC, PVC e gomma.
Le parti da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Applicare un sottile strato uniforme di adesivo su una sola delle superfici da incollare. Applicare una pressione sufficiente a effettuare la connessione immediata, al fine di assicurare un contatto completo.
I risultati migliori si ottengono utilizzando un primer adesivo superrapido. Utilizzare l'attivatore per accelerare la reazione degli adesivi cianoacrilati. Utilizzabile generalmente su tutti i tipi di substrati, testarne prima la compatibilità su una parte nascosta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.