Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a mano, morbida
Idonea per pulire superfici lisce e parti meccaniche da particelle di sporcizia molto fini.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Setole angolate
Le setole angolate consentono di spazzolare con facilità bordi e angoli.
Stoccaggio salvaspazio
Può essere appesa a una staffa a parete o agganciata tramite il pratico occhiello.
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata
Priva di ftalati
Le setole morbide della spazzola la rendono ideale per rimuovere particelle fini, ad esempio polvere, trucioli, farina, noci triturate, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.