Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo - 1
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo - 2
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo - 3
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo - 4
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo

Ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su acciaio e metallo fuso. Per lavori di spazzolatura medi, ad es. sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine. Spazzola aggressiva.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Effetto aggressivo grazie al filo ritorto

  • I mazzetti ritorti di filo si aprono più o meno a seconda della velocità e le alte velocità migliorano le prestazioni di spazzolatura e la durata.

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Per controllare l'apertura della spazzola, utilizzare i comandi degli attrezzi a velocità regolabile.

  • Per prestazioni ottimali, utilizzare un utensile con almeno 500 W.

  • Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
Area di applicazione
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
AzioneVelocità circonferenzialeDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
Sbavatori a spazzola
Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità circonferenziale [in m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25