Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola conica Acciaio intrecciato con filettatura di collegamento M14
La forma speciale lo rende ideale per la lavorazione di spigoli, bordi e aree difficili da raggiungere su acciaio e ghisa. Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Nessuna apertura prematura dei fasci quando la spazzola è posizionata ad un angolo
- Effetto spazzolante aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie all'intrecciatura in senso antiorario sulla spazzola conica
- Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Per risultati ottimali, utilizzare unitamente a una smerigliatrice angolare.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Azione | Velocità circonferenziale | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sbavatori a spazzola | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità circonferenziale [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione della plastica | 15 - 25 | |||||||
- Lavorazione dei cordoni di saldatura
- Rimozione di incrostazioni, ruggine, vernice, scorie, ecc.
- Pulisce i residui di calcestruzzo dalla cassaforma
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.