Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spazzola conica Acciaio inossidabile annodato con filettatura di collegamento M14
Spazzola conica Acciaio inossidabile annodato con filettatura di collegamento M14 - 1
Spazzola conica Acciaio inossidabile annodato con filettatura di collegamento M14 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola conica Acciaio inossidabile annodato con filettatura di collegamento M14

La forma speciale lo rende ideale per la lavorazione di spigoli, bordi e aree difficili da raggiungere su acciaio inossidabile e alluminio. Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Nessuna apertura prematura dei fasci quando la spazzola è posizionata ad un angolo

  • Effetto spazzolante aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie all'annodatura in senso antiorario sulla spazzola conica

  • Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25