Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola per satinatura universale forma ondulata, con foro
Eccellente per spazzolatura di media intensità di pezzi di grandi dimensioni in acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, legno e materiale plastico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le setole abrasive in fibre di poliammide elastiche sono estremamente flessibili e si adattano quindi perfettamente al contorno della superficie.
- Variazioni nella geometria del pezzo assenti o minime
- Le setole abrasive non agiscono solo sulle punte ma anche sui lati, grazie alle fibre di poliammide inframmezzate con grana abrasiva.
- Utilizzo facile con rulli larghi grazie al design speciale
- Per l'uso su smerigliatrici angolari
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo.
- La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece il consumo energetico e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Azione | Velocità circonferenziale | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applicazioni | Velocità circonferenziale [in m/s] | Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
- Per l'uso su smerigliatrici angolari
- Per sbavatura, pulizia, levigatura, lucidatura, strutturazione e sgrossatura
- Per levigare le superfici in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.