Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola circolare in miniatura in acciaio/universale forma ondulata, con gambo
Adatta per la pulizia o la sbavatura di piccole superfici o pezzi in acciaio, alluminio, metalli fusi, materiale plastico, pietra o legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Perfetta per operazioni di pulizia e sbavatura precise su piccole superfici
- Compatibile con smerigliatrici assiali per un uso flessibile
- Prestazioni ottimali a velocità elevate
- Il design ondulato garantisce una pulizia e una sbavatura efficaci.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Azione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità circonferenziale [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
- Per l'uso su smerigliatrici assiali e trapani
- Per rimuovere scorie e incrostazioni da piccoli cordoni e punti di saldatura
- Applicazioni tipiche: strumenti di precisione, ingegneria di precisione, costruzione di stampi e prototipi, sistemi pneumatici e idraulici e componenti elettronici come le schede a circuito stampato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.