Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola circolare HEAVY DUTY in acciaio intrecciato con foro
Ideale per pre e post-lavorazione di giunzioni saldate in acciaio (saldatura cava e di testa) e superfici colate. Per lavori di spazzolatura pesante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Nessuna apertura prematura dei fasci quando la spazzola è posizionata a un angolo
- Effetto spazzolante aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie all'intrecciatura in senso antiorario sulla spazzola circolare
- Per l'uso su smerigliatrici angolari
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Misurazione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea sbavature | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
- Rimuove incrostazioni, ruggine, vernice, scorie e residui di gomma
- Pulisce i residui di calcestruzzo dalla cassaforma.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.