In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 32 versioni trovati
Utensile universale, ideale su acciaio inossidabile e alluminio
Utensile ideale su parti in acciaio e ghisa
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Rimozione semplice e rapida dello scolorimento sulle aste portanti delle ringhiere
Ideale per luso su parti in acciaio e in ghisa. Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.
Ideale per la lavorazione dell’acciaio inox e alluminio Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.
Enables access to hard-to-reach areas in the bodywork, such as folds and grooves for solder joints or inside corners. For easy removal of rust, sealant, paint and scale.
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Per lavori di spazzolatura medi, ad es. sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine. Ideale per lavori spot su acciaio e ghisa.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Ideale per l'uso su parti in acciaio e in ghisa. Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade