Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola circolare universale con setole abrasive, forma ondulata, con gambo
Rimozione semplice e rapida dello scolorimento sulle aste portanti delle ringhiere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Le setole abrasive in fibre di poliammide elastiche si adattano al contorno della superficie e garantiscono risultati ottimali.
- Variazioni nella geometria del pezzo assenti o minime
- Le setole abrasive non agiscono solo sulle punte ma anche sui lati, grazie alle fibre di poliammide inframmezzate con grana abrasiva.
- Per l'uso su smerigliatrici assiali e trapani
- I migliori risultati sulle superfici si ottengono tra 8000 e 10.000 giri/min.
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
- Questo articolo 5465440707 è dotato di protezione in materiale plastico per evitare danni ai pezzi.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Misurazione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione materiali plastici | 15 - 25 | |||||||
- Per l'uso su acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, legno e materiale plastico
- Rimozione di vernice o macchie
- Sbavatura, lucidatura e strutturazione
- Cura del legno
- Ideale per arrotondamento dei bordi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.