In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 10 versioni trovati
Per il trattamento di superfici inossidabili (acciaio inossidabile)
Ideale per la pulizia flessibile su superfici in acciaio inox e alluminio di grandi dimensioni
Ideale per lavori di spazzolatura flessibili e di media entità, come sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine su grandi superfici in acciaio e in ghisa
Per il pretrattamento di superfici metalliche che devono essere verniciate o rivestite.
Ideale per la lavorazione di grandi superfici in acciaio e in ghisa. Con anello di supporto di sicurezza, sono disponibili ulteriori setole quando rimosse. Per lavori di spazzolatura pesanti e aggressivi.
Ideal for heavy machining on large steel and cast surfaces. For aggressive brushing work. Especially ideal for machining corners and edges.
Ideal for flexible brushing work on steel, stainless steel, aluminium, cast materials and wood
Ideal for machining large steel and cast surfaces. For heavy and aggressive brushing work and very fast material removal.
Ideal for heavy machining on large stainless steel and aluminium surfaces. For aggressive brushing work. Especially ideal for machining corners and edges.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Maschio a macchina HSCo Multi Special con filettatura MF per fori passanti DIN 374
Assemblaggio levigatrice a nastro per tubi RBS 650
Profilo di levigatura Starlock
Diamond cutting disc natural stone LS
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 25 pz
Punta per martelli
Assortimento di punte elicoidali per legno di precisione LONGLIFE & SPEED 10 pz
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade