Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14
Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14 - 1
Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14

Ideale per lavori di spazzolatura flessibili e di media entità, come sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine su grandi superfici in acciaio e in ghisa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Lavorazione efficiente di grandi superfici grazie alla spazzola metallica a tazza con filo crimpato

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra e aumentano la stabilità durante la spazzolatura.

  • Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Per risultati ottimali, utilizzare sulle smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Per prestazioni ottimali, utilizzare un utensile con almeno 300 W.

  • Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
AzioneVelocità circonferenzialeDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
Sbavatori a spazzola
Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità circonferenziale [in m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25