Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14 - 1
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14

Ideale per la pulizia flessibile su superfici in acciaio inox e alluminio di grandi dimensioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Lavorazione efficiente di grandi superfici grazie alla spazzola metallica a tazza con filo crimpato

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra e aumentano la stabilità durante la spazzolatura

  • Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Per risultati ottimali, utilizzare sulle smerigliatrici angolari a velocità regolabile.

  • Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25