Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro a spazzola, acciaio inox
Nastro a spazzola, acciaio inox - 1
Nastro a spazzola, acciaio inox - 2
Nastro a spazzola, acciaio inox - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro a spazzola, acciaio inox

Ideale per rimuovere vernice e corrosione dalle carrozzerie e dai complessivi di alluminio, specialmente per i rivetti sulle carrozzerie degli autocarri.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

Nessun effetto di sabbiatura.



Istruzioni di sicurezza per l'uso del dispositivo pneumatico DBS 3500:



  • I nastri da 11 mm possono funzionare solo con un massimo di 5,2 bar

  • I nastri da 23 mm possono funzionare solo con un massimo di 6,2 bar

  • In entrambi i casi, la pressione di contatto può arrivare fino a un massimo di 500 grammi