Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a nastro, grana grossa
Particolarmente adatta per le aree intorno ai giunti di saldatura, i contorni e i bordi. Con l'effetto sabbiatura, garantisce un fondo efficace su rivestimenti in stagno e applicazioni a spatola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per la rimozione di mastice, composti sigillanti, vernici, ruggine e pellicole
Istruzioni di sicurezza per l'uso del dispositivo pneumatico DBS 3500:
- I nastri da 11 mm possono funzionare solo con un massimo di 5,2 bar
- I nastri da 23 mm possono funzionare solo con un massimo di 6,2 bar
- In entrambi i casi, la pressione di contatto può arrivare fino a un massimo di 500 grammi
Rimozione di mastice, composti sigillanti, vernici, ruggine e pellicole.
Particolarmente adatta per le aree intorno ai giunti di saldatura, i contorni e i bordi.
Con effetto sabbiante, garantisce una buona adesione per la verniciatura a stagno e l'applicazione a spatola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.