Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spatola detectabile
Per rimuovere lo sporco ostinato da superfici lisce e sensibili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Detectabile: rilevabile al metal detector
Recuperabile mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi
Materie prime conformi FDA
- Sviluppata appositamente per il settore alimentare
- Conforme Halal e Kosher
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Priva di ftalati e bisfenolo A.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.