Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge

Applicazioni universali per la ventilazione in ingresso e uscita di tutte le strutture con tetto a falde con parte centrale non infiammabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La sezione centrale è costituita da un misto di fibra naturale/fibra di vetro, è resistente ai raggi UV (almeno 5 anni) e non è infiammabile (classe di reazione al fuoco A2)

  • Classe di reazione al fuoco dell'alluminio B2 - Difficilmente infiammabile

  • La stampa sulla parte centrale favorisce un allineamento facile e veloce

  • La parte centrale antistrappo offre un'elevata sicurezza contro neve, insetti e spruzzi d'acqua

  • Sezione trasversale per aerazione a norma DIN 4108 parte III circa 195 cm² per metro installato

  • Striscia in butile con eccellente forza adesiva

  • Pratico rotolo da 5 m per una facile e rapida installazione

  • Collegamento di alta qualità tra le strisce laterali in alluminio e la parte centrale
Indicazione

In caso di tegole con rivestimento siliconico, è necessario eseguire prove preventive di aderenza