Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Il kit di sonde è composto da un tubo e tre ugelli intercambiabili:
- Un ugello dritto
- Un ugello curvato a 90°
- Un ugello dritto con funzione di irrorazione a 360°
- I vari ugelli sono in grado di gestire aree difficili da raggiungere e il sistema di raccordo rapido integrato consente una rapida sostituzione degli ugelli. Inoltre, se un ugello è danneggiato, può essere facilmente sostituito senza dover sostituire l'intera sonda.
- Il tubo incluso nel kit di sonde ha una lunghezza di 150 cm e un diametro di 6 mm. Inoltre, il kit di sonde è compatibile con la pistola a spruzzo con serbatoio a pressione HRS 3.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.