Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sonde in poliestere, 5,3 mm, avvolte Avvolta 3 volte con Powerglider
Sonde in poliestere, 5,3 mm, avvolte Avvolta 3 volte con Powerglider - 1
Sonde in poliestere, 5,3 mm, avvolte Avvolta 3 volte con Powerglider - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sonde in poliestere, 5,3 mm, avvolte Avvolta 3 volte con Powerglider

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con Powerglider a doppia estremità per i raggi di disposizione cavi più stretti


  • Consente di gestire raggi e aree ristrette dove le sonde infilacavo tradizionali non sono in grado di arrivare.

  • Maggiore penetrazione con l'applicazione di una forza considerevolmente inferiore

  • Testa speciale per l'inserimento della sonda e l'installazione del cavo

  • Nessun cambiamento di testa necessario

  • Occhiello metallico grande per una facile tenuta del cavo


Sonda in poliestere


  • La sonda non si rompe e non si strappa - non sono necessari lunghi interventi di riparazione

  • 50% di attrito in meno rispetto alle tradizionali sonde infilacavo

  • Molto più facile da utilizzare rispetto alle sonde in fibra di vetro o in plastica

  • Forze di trazione maggiori rispetto alle sonde in fibra di vetro o in plastica
Indicazione

Non adatta per l'uso con il dispositivo infilacavo CPS 1.