In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia protezione da 125 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.
Smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con il perfetto equilibrio di potenza ed ergonomia. Per smerigliatura e lavori di taglio di portata leggera e media quale la sbavatura
Sostituzione degli abrasivi senza l'ausilio di ulteriori utensili. Serraggio e allentamento a mano
Potente smerigliatrice angolare da 1900 W con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività
Scanalatore per calcestruzzo con motore estremamente potente da 1900 W e due dischi diamantati da 125 mm
Smerigliatrice angolare estremamente potente e sicura con motore da 2600 W di lunga durata, interruttore a uomo presente e freno di fine corsa
Smerigliatrice angolare da 2.400 watt con dado di serraggio rapido, per dischi di diametro max. 230 mm
Permette di forare senza polvere.
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE