Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lima elettrica per levigatura ESF 500-E Universal
Lima elettrica pratica e a bassa rumorosità per levigare, lucidare, sbavare e brunire in aree difficili da raggiungere, senza usura del nastro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Comoda
Il braccio di levigatura, girevole a 360°, garantisce sempre una posizione ottimale della macchina e dell'operatore
Velocità del nastro regolabile
Controllo elettronico per regolare la velocità del nastro da 6,5 a 15,5 m/sec
Numero di giri costante
Elettronica costante
Protezione dell'operatore e della macchina
Avvio graduale
I valori di emissione delle vibrazioni specificati sono stati misurati in base a un metodo di prova standardizzato e possono essere utilizzati per confrontare due diversi dispositivi elettrici. Inoltre, possono essere utilizzati per una valutazione preliminare dell'esposizione. È possibile utilizzare nastri di smerigliatura fino a una larghezza di 19 mm sulla lima elettrica per levigare, tuttavia Würth fornisce solo nastri di smerigliatura fino a 16 mm di larghezza.
Per fabbri, costruttori di attrezzi, di stampi, di cucina e di carrozzerie di veicoli e per lavorazioni in acciaio inox e officine meccaniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.