Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Smerigliatrice assiale GSL 700-E

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice assiale GSL 700-E

L'attrezzo universale con collo lungo per lavori di fresatura e levigatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Facile sostituzione dell'utensile con arresto del mandrino


Blocco dell'ingranaggio con la pressione di un pulsante e cambio dell'attrezzo senza l'uso di una seconda chiave.



Per l'uso in punti difficili da raggiungere


Design dal collare leggero (forma conica)



Per lavorare in modo comodo e sicuro


Tappo in gomma rimovibile e impugnatura supplementare



Disinserimento di sicurezza


Se l'utensile si blocca, l'alimentazione viene immediatamente interrotta



Protezione contro il riavvio


Per evitare il riavvio accidentale dell'utensile



Protezione dal sovraccarico termico


Spazzole a disinserimento automatico per la protezione del motore



Lunga durata


Insensibile alla polvere con bobina di campo rivestita e griglia di protezione degli avvolgimenti.



Trasmissione per albero flessibile



Per telai di fissaggio

Indicazione

Senza ingranaggio planetario