Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 1
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 2
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 3
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 4
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 5
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 6
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 7
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 8
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 9
Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare a due mani EWS 24-230

Smerigliatrice angolare 2400 W per dischi con diametro max 230 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Posizione di lavoro ottimale


L'impugnatura può essere ruotata in incrementi di 90°



Minore fatica durante il lavoro


Struttura molto sottile e smorzamento delle vibrazioni su entrambe le impugnature



Protezione anti torsione


  • La cuffia non può essere ruotata durante il lavoro, offrendo una protezione ottimale per l'utente

  • Regolabile senza l'utilizzo di utensili, per interventi rapidi ed efficaci


Protezione contro il contraccolpo


Se il disco si blocca bruscamente, l'alimentazione del motore viene interrotta, riducendo notevolmente il rischio di lesioni.



Indicatore di sovraccarico


Per evitare danni al motore, il LED si accende in caso di sovraccarico dell'unità.



Interruttore con elettronica intelligente


  • Protezione contro il riavvio

  • Protezione contro i sovraccarichi

  • Avvio graduale


Protezione ottimizzata contro la polvere


  • Doppie guarnizioni a labirinto per cuscinetto a sfere

  • Interruttore integrato

  • L'aria di raffreddamento viene aspirata dalle aperture di ventilazione posteriori ed espulsa dalla testa motrice sulla parte anteriore