Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 1
 -  - 2
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 3
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 4
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 5
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 6
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 7
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 8
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 9
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 10
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 11
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 12
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE Special Edition

Smerigliatrice angolare a batteria brushless compatta e potente per attività di sgrossatura e taglio di media intensità, disponibile in edizione speciale limitata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Il monitoraggio continuo del motore consente di arrestare in anticipo il motore in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.

  • Motore EC efficiente, a bassa manutenzione e senza spazzole, di lunga durata

  • Le griglie di copertura sulle feritoie di aerazione forniscono una protezione aggiuntiva contro i trucioli.
  • Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore.

  • L'adattamento rapido alle varie applicazioni è reso possibile dal sistema di dado di serraggio ad azione rapida e dalla cuffia di protezione, che assicurano una regolazione rapida, facile e senza l'uso di attrezzi.

  • Lavoro comodo e poco faticoso grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura supplementare antivibrazione per un comfort migliore.

  • Gestione dei dispositivi wireless

  • La posizione può essere determinata con l'utilizzo di una batteria ricaricabile W-CONNECT con modulo W-CONNECT. Modulo non incluso nel contenuto

  • Localizzazione: l'ultima posizione dell'utensile elettrico può essere visualizzata tramite l'app ORSYonline.