In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
Inserimento "Easy entry" a 75° per un montaggio semplice
Fascetta di cablaggio per raggruppare cavi, cablaggi e tubi flessibili in installazioni interne ed esterne con requisiti più elevati per una resistenza alla trazione minima
Base autoadesiva per una facile installazione, ideale per un montaggio sicuro e il raggruppamento con fascette di cablaggio
Ad asciugatura rapida, resistenti alle macchie, impermeabili, adatti praticamente per tutte le superfici
Basta forare e inserire
Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni
Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 3:1, con adesivo interno
Guaina termoretraibile, a medio spessore
Guaina termoretraibile ELMO ®, alto spessore 0,6/1 kV
Tubo termoretraibile per passaggio parete