Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Valigia sistema 4.4.2 trasparente
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 1
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 2
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 3
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 4
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 5
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 6
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 7
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 8
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 9
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 10
Valigia sistema 4.4.2 trasparente - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Valigia sistema 4.4.2 trasparente

Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Visione immediata


Coperchio trasparente per una visualizzazione immediata del contenuto.



Compatibile e flessibile grazie alle dimensioni del sistema modulare


  • Permette di personalizzare la disposizione del contenuto per campi d'impiego differenti

  • La valigia può essere utilizzata nei bauli ORSY®BULL e nell'allestimento furgoni


Possibilità di agganciare più valigie


Il profilo speciale integrato e gli elementi di giunzione consentono di agganciare diverse valigie e di trasportarle in sicurezza.



Con molti elementi funzionali


  • La struttura del coperchio e del fondo consentono di posizionare i contenitori e, bloccandoli, impediscono il mischiarsi del contenuto

  • Semplice da aprire e chiudere grazie alle maniglie con incavo

  • Portatarghetta per inserimento o applicazione etichette


Ottimo comfort di trasporto


  • Maniglia di grandi dimensioni

  • Minore sforzo alla mano e al polso grazie all'inserto morbido e all'ampio raggio di movimento

  • Manico con capacità di tenuta fino a 60 kg


La valigia si è aggiudicata i tre premi più prestigiosi per il design:


  • Red Dot Design Award 2017

  • IF Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Indicazione

Il coperchio trasparente non è idoneo per Inserto termoformato per valigia 4.4.1 e Inserto termoformato per valigia 4.4.2