Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema sponde di cassetto Scipio H85
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 1
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 2
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 3
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 4
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 5
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 6
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 7
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 8
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 9
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 10
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 11
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 12
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 13
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 14
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 15
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 16
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 17
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 18
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 19
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 20
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 21
Sistema sponde di cassetto Scipio H85 - 22

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema sponde di cassetto Scipio H85

Sistema sponde di cassetto con portata 30 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Movimento ottimale grazie alle rotelle in Delrin con cuscinetti e alla guida positiva sul lato destro

  • Base perfettamente allineata senza lavorazione dei bordi grazie alla distanza dei bordi nella guida del cassetto

  • Funzionamento sicuro dei rulli grazie al gioco delle teste delle viti all'interno della guida del mobile

  • Estrazione parziale da 50 mm con chiusura automatica

  • Regolazione 2D integrata nel blocco anteriore

  • Regolazione laterale tramite foro asolato +/- 1,5 mm

  • Regolazione dell'altezza con raccordo eccentrico+/ 1,8 mm

  • Contenuto: 1 coppia di sponde con guida per cassetti
Area di applicazione