Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX - 1
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX - 2
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Space XX

Offre tanto spazio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per larghezze carcassa comprese tra 300 e 600 mm

  • Per profondità di installazione min. 515 mm

  • Per altezze di installazione di min. 580 mm

  • Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti

  • La guida sincronizzata Nova Pro con sovraestensione consente un facile e comodo accesso anche ai contenitori posteriori senza dover rimuovere i contenitori anteriori

  • Coperchio retrattile, verniciato a polvere sui contenitori dei rifiuti come ulteriore area di stoccaggio

  • Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o prodotti alimentari

  • I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70°C

  • I manici dei contenitori sono utilizzati per fissare i sacchi per rifiuti e per rimuovere facilmente il contenitore

  • Opzionalmente, sono presenti anche coperchi chiusi e coperchi per i contenitori dell'organico con filtri a carboni attivi per la copertura

  • Grazie al modello di installazione fornito, non è richiesta alcuna misurazione durante l'installazione nella carcassa

  • Non sono necessari attrezzi per fissare il raccordo alle guide

  • Comoda regolazione anteriore 3D per una facile e comoda regolazione della parte anteriore, anche quando installata

  • Può essere adattato in qualsiasi momento