Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 per l'installazione con ante a battente
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 per l'installazione con ante a battente - 1
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 per l'installazione con ante a battente - 2
Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 per l'installazione con ante a battente - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema per la raccolta differenziata VS ENVI Center 2 per l'installazione con ante a battente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per basi di larghezza da 400 mm (1x e 2x)

  • Chiara separazione dei rifiuti: i diversi contenitori permettono di gettare separatamente i diversi tipi di rifiuti

  • Accessibilità ottimale grazie ai contenitori che si aprono automaticamente all'apertura dello sportello

  • Il coperchio si solleva quando si apre e si appoggia al contenitore quando si chiude

  • Coperchio con spazio aggiuntivo, ad esempio per riporre sacchetti di rifiuti e piccoli oggetti domestici

  • Il coperchio funge da guarnizione antiodore e impedisce la fuoriuscita di odori sgradevoli

  • Contenitori di plastica per alimenti che sono anche adatti per la conservazione, ad esempio, di mangimi per animali o altri prodotti alimentari

  • I contenitori sono facili da pulire e possono essere lavati in lavastoviglie fino a 70 °C